- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 消臭/芳香/除菌
- 芳香剤 車のおすすめ人気ランキング
芳香剤 車のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新849件の「芳香剤 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車香水」、「車 芳香剤 ホワイトムスク」、「車 芳香剤 バニラ」などの商品も取り扱っております。
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズ
エアースペンサー
風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤
シリーズ
消臭力
成分
香料・溶剤
種別
車用
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズ
ファブリーズ
思いがけず頬をかすめるそよ風の爽快感。
その心地よい一瞬を香りにしました。
たっぷり160mLの大容量タイプなので、RV車や1BOX車等の大型車でも香りが長続きします。
シリーズ
リフレアー
種別
ゲル状
取付
置き型
香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分
香料
シリーズ
ファブリーズ
フレグランスジェルという固形の芳香剤。GONESHのイメージをそのままにゴールドのアルミ缶を採用。火を使わず、場所を選ばず使えるため、車など小さなスペースでの芳香剤として重宝します。
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズ
ドクターデオ
香り
無香
形式
ゲル状
高級フレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。
寸法(mm)
H90×W75×D45
質量(g)
250
くるまにポピーでおなじみの「グレイスメイトポピー」です。皆様に愛され続けて30周年を迎えました。高級香料を使用し持続性のよさが特徴です。
用途自動車用
シリーズ
グレイスメイトポピー
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り
無香
成分
消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)
190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
100×78×78
海をイメージした男のフレグランス。青い海をイメージしたフレグランス調の香り。鮮やかなマリンブルーと、質感高い輝きを見せるシルバーキャップが、爽やかさと高級感を漂わせます。香りが長続きするゲルタイプ。
用途自動車用
火を使わず、液体を揮発させて香りを拡散。ウィスキーボトルを思わせるブラウングラスボトルにGONESHのシンボルであるガネーシャ神をかたどったキャップ。極太の吸上げ芯がGONESH特有の香りの強さをしっかりと再現します。香りの強さはキャップ部分で調節可能です。
寸法(mm)
77×52×88
ペアリング消臭効果で、車内をしっかり消臭。車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単。使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ。約45日長持ち
シリーズ
消臭力
香り
クリーンスカッシュ
ブラング最高級LSシリーズ。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。
シリーズ
ブラング
寸法(mm)
H92×W97×D62
質量(g)
370
置き場所を気にせず、見えないところで使える「シート下専用タイプ」です。
ミネラル系消臭成分配合で車内の気になるニオイを足元からしっかり消臭します。
ほのかに香る微香タイプです。(無香料を除く)
上質な香りとプレミアムな質感を実現!世界最大の香水メーカーのP&Gだからできる新たなテクノロジーによって、 洗練された上質な濃密かつ深い、高級フレグランスのような香りが70日間長持ち。
種別
付替用
シリーズ
ファブリーズ